Weidmüller - Relais & Opto-coupleurs - 2759100000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal CC - 21.6...26.4 V
type de tension d'actionnement - AC
avec pinces amovibles - Non
entraînement, polarité - polarisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Relais & Opto-coupleurs
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4064675009344
Réf. Sonepar
00097500934
Réf. Fournisseur
2759100000
Réf. Commerciale
Weidmüller
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal CC:
21.6...26.4 V
type de tension d'actionnement:
AC
avec pinces amovibles:
Non
entraînement, polarité:
polarisé
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
3
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
3
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
type de contact de commutation:
contact simple
appareil complet avec socle:
Oui
avec affichage LED:
Oui
matériau du contact:
autres alliages sans cuivre
indice de protection (IP):
IP10
largeur:
29.8 mm
hauteur:
89.4 mm
profondeur:
59.8 mm
type de tension de fonctionnement:
DC
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
400...400 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
400...400 V
tension de fonctionnement CC:
250...250 V