Weidmüller - Relais & Opto-coupleurs - 2765620000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement par fiche plate
tension d'alimentation de courant nominal CC - 99...121 V
type de tension d'actionnement - AC
avec pinces amovibles - Non
entraînement, polarité - non polarisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Relais & Opto-coupleurs
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4064675076575
Réf. Sonepar
00097507657
Réf. Fournisseur
2765620000
Réf. Commerciale
Weidmüller
finition du raccordement électrique:
raccordement par fiche plate
tension d'alimentation de courant nominal CC:
99...121 V
type de tension d'actionnement:
AC
avec pinces amovibles:
Non
entraînement, polarité:
non polarisé
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
2
avec contacts à guidage forcé:
Non
type de contact de commutation:
contact simple
appareil complet avec socle:
Non
avec affichage LED:
Oui
matériau du contact:
autres alliages sans cuivre
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
36 mm
hauteur:
36 mm
profondeur:
48 mm
type de tension de fonctionnement:
DC
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
400...400 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
400...400 V
tension de fonctionnement CC:
250...250 V