Weidmüller - Relais & Opto-coupleurs - 2765600000

CopieCopie
Weidmüller - Relais & Opto-coupleurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement par fiche plate

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 21.6...26.4 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • avec pinces amovibles - Non

  • entraînement, polarité - non polarisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4064675076599

Réf. Sonepar

00097507659

Réf. Fournisseur

2765600000

Réf. Commerciale

Weidmüller

finition du raccordement électrique:

raccordement par fiche plate

tension d'alimentation de courant nominal CC:

21.6...26.4 V

type de tension d'actionnement:

AC

avec pinces amovibles:

Non

entraînement, polarité:

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Non

avec affichage LED:

Oui

matériau du contact:

autres alliages sans cuivre

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

36 mm

hauteur:

36 mm

profondeur:

48 mm

type de tension de fonctionnement:

DC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

400...400 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

400...400 V

tension de fonctionnement CC:

250...250 V

Relais pour commutation de électriques élevées.