Weidmüller - Relais & Opto-coupleurs - 2898310000

CopieCopie
Weidmüller - Relais & Opto-coupleurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10.8...264 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 10.8...264 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • plage temporelle - 0.5...360000 s

  • fonction retardée à l'enclenchement - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4064675903642

Réf. Sonepar

00097590364

Réf. Fournisseur

2898310000

Réf. Commerciale

Weidmüller

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10.8...264 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10.8...264 V

type de tension d'actionnement:

AC

plage temporelle:

0.5...360000 s

fonction retardée à l'enclenchement:

Non

fonction retardement du déclenchement:

Non

fonction glissant à l'enclenchement:

Non

fonction à contact fugitif:

Non

fonction étoile/triangle:

Non

fonction formation d'impulsion:

Non

fonction clignotement avec pause, temps fixe:

Non

fonction clignotement avec impulsion, temps fixe:

Non

fonction cadencée avec pause, variable:

Oui

fonction cadencée avec impulsion, variable:

Oui

commande à distance possible:

Non

uniquement adapté pour commande à distance:

Non

enfichable sur un contacteur:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

10.8...264 V

nombre de sorties, non retardées, contact inverseur:

0

nombre de sorties, retardées, contact à fermeture:

0

nombre de sorties, retardées, contact inverseur:

1

sorties, commutable, retardées/non retardées:

Non

avec sortie de semiconducteur:

Non

adapté à un montage de profilés chapeaux:

Oui

largeur:

17.5 mm

hauteur:

87 mm

profondeur:

60 mm

appareil complet avec socle:

Non

montage du devant:

Non

matériau du contact:

argent-nickel (AgNi)

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

250...250 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

250...250 V

tension de fonctionnement CC:

30...30 V

type de tension de fonctionnement:

AC/DC

indice de protection (IP):

IP20

Relais temporisés pour le traitement des signaux de commande. Les Impulsions courtes sont espacées dans le temps et donc détectées plus facilement pas les modules de contrôle en amont.