Weidmüller - Relais & Opto-coupleurs - 3053160000

CopieCopie
Weidmüller - Relais & Opto-coupleurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • nombre de broches - 14

  • largeur - 27 mm

  • hauteur - 75 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4099987022989

Réf. Sonepar

00097702298

Réf. Fournisseur

3053160000

Réf. Commerciale

Weidmüller

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

nombre de broches:

14

largeur:

27 mm

hauteur:

75 mm

avec pinces amovibles:

Non

extension fonctionnelle possible:

Oui

profondeur:

61 mm

CSM S 4CO -Relais & Opto-coupleurs