Weidmüller - Relais & Opto-coupleurs - 1102211001

CopieCopie
Weidmüller - Relais & Opto-coupleurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • courant nominal - 3 A

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 195.5...241.5 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 195.5...241.5 V

  • type de tension d'actionnement - AC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4032248046003

Réf. Sonepar

00097804600

Réf. Fournisseur

1102211001

Réf. Commerciale

Weidmüller

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

courant nominal:

3 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

195.5...241.5 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

195.5...241.5 V

type de tension d'actionnement:

AC

avec pinces amovibles:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

195.5...241.5 V

entraînement, polarité:

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

11.2 mm

hauteur:

70 mm

profondeur:

56 mm

RS 30 230VAC LD LP 1A -Relais & Opto-coupleurs