Weidmüller - Relais & Opto-coupleurs - 9406721001

CopieCopie
Weidmüller - Relais & Opto-coupleurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • courant nominal - 4 A

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 195.5...241.5 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 195.5...241.5 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4032248046218

Réf. Sonepar

00097804621

Réf. Fournisseur

9406721001

Marque

Weidmüller

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

courant nominal:

4 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

195.5...241.5 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

195.5...241.5 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

avec pinces amovibles:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

195.5...241.5 V

entraînement, polarité:

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

matériau du contact:

argent-nickel (AgNi)

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

25 mm

hauteur:

70 mm

profondeur:

63.5 mm

type de tension de fonctionnement:

AC/DC

RS 32 230VUC LD LP 2U -Relais & Opto-coupleurs