Weidmüller - Relais & Opto-coupleurs - 1180290000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée - 96...144 V
type de tension d'entrée - AC
tension de sortie - 5...48 V
type de tension de sortie - DC
courant de fonctionnement nominal Ie - 0.5 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Relais & Opto-coupleurs
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248100057
Réf. Sonepar
00097810046
Réf. Fournisseur
1180290000
Réf. Commerciale
Weidmüller
tension d'entrée:
96...144 V
type de tension d'entrée:
AC
tension de sortie:
5...48 V
type de tension de sortie:
DC
courant de fonctionnement nominal Ie:
0.5 A
type de sortie numérique:
transistor
avec affichage LED:
Oui