Weidmüller - Relais & Opto-coupleurs - 1463520000

CopieCopie
Weidmüller - Relais & Opto-coupleurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 10

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 125 A

  • tension assignée (Ue) - 24 V

  • finition raccordement électrique, côté champ - fiche

  • finition raccordement électrique, côté commande - fiche

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Relais & Opto-coupleurs - Gamme Termseries

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4050118323535

Réf. Sonepar

00097832353

Réf. Fournisseur

1463520000

Marque

Weidmüller

nombre de pôles:

10

calibre/courant nominal assigné (In):

125 A

tension assignée (Ue):

24 V

finition raccordement électrique, côté champ:

fiche

finition raccordement électrique, côté commande:

fiche

degré de pollution:

2

profondeur:

62 mm

largeur:

51 mm

hauteur:

43 mm

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

Relais & Opto-coupleurs

Les Atouts de l'article:

Les adaptateurs enfichables sont un accessoire qui permet l'utilisation des câbles standards préconfectionnés avec les connecteurs des modules de relais. Cela réduit de beaucoup le temps de passage dans la réalisation d'armoires.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.