Weidmüller - Relais & Opto-coupleurs - 1463550000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 20
calibre/courant nominal assigné (In) - 60 A
tension assignée (Ue) - 24 V
finition raccordement électrique, côté champ - fiche
finition raccordement électrique, côté commande - fiche
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Relais & Opto-coupleurs - Gamme Termseries
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118331783
Réf. Sonepar
00097833178
Réf. Fournisseur
1463550000
Marque
Weidmüller
nombre de pôles:
20
calibre/courant nominal assigné (In):
60 A
tension assignée (Ue):
24 V
finition raccordement électrique, côté champ:
fiche
finition raccordement électrique, côté commande:
fiche
degré de pollution:
2
profondeur:
62 mm
largeur:
102 mm
hauteur:
43 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
Les Atouts de l'article:
Les adaptateurs enfichables sont un accessoire qui permet l'utilisation des câbles standards préconfectionnés avec les connecteurs des modules de relais. Cela réduit de beaucoup le temps de passage dans la réalisation d'armoires.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


