Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Weidmüller - Relais & Opto-coupleurs - 8693930000

CopieCopie
Weidmüller - Relais & Opto-coupleurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • nombre de broches - 8

  • largeur - 15.5 mm

  • hauteur - 77 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Relais & Opto-coupleurs - série RIDER

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4032248365418

Réf. Sonepar

00097836541

Réf. Fournisseur

8693930000

Marque

Weidmüller

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

nombre de broches:

8

largeur:

15.5 mm

hauteur:

77 mm

avec pinces amovibles:

Non

extension fonctionnelle possible:

Oui

profondeur:

50 mm

Relais & Opto-coupleurs

Les Atouts de l'article:

Prise pour relais débrochable industriel.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.