Weidmüller - Relais & Opto-coupleurs - 2531050000

CopieCopie
Weidmüller - Relais & Opto-coupleurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 3.5...32 V

  • finition de la fonction de commutation - contact à fermeture (NO)

  • courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 21 A

  • nombre de phases - 1

  • courant de fonctionnement nominal à CA-51 - 21 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4050118541168

Réf. Sonepar

00097854117

Réf. Fournisseur

2531050000

Marque

Weidmüller

tension d'alimentation de courant nominal CC:

3.5...32 V

finition de la fonction de commutation:

contact à fermeture (NO)

courant de fonctionnement nominal à CA-1:

21 A

nombre de phases:

1

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

21 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53a:

7 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53b:

7 A

adapté à un montage sur rail:

Non

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

modèle:

autre

tension de fonctionnement CC:

3.5...32 V

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

22.5 mm

hauteur:

98 mm

profondeur:

115.4 mm

Relais & Opto-coupleurs

Les Atouts de l'article:

Un connecteur à l'état solide est utilisé pour la commutation sans bruit et sans usure des charges jusqu'à 75 A en technologie automatisée. Circuit de la charge et de commande muni d'une isolation galvanique. Proposés dans divers styles, avec ou sans dissipateur thermique. Relais statique qui permet la commutation de charges avec fréquences de commutation plus élevées. Les relais statiques sont testés intégralement avant livraison.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.