Weidmüller - Relais & Opto-coupleurs - 2545120000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 20.4...264 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 20.4...52.8 V
type de tension d'actionnement - AC
plage temporelle - 0.05...36000 s
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Relais & Opto-coupleurs
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118555066
Réf. Sonepar
00097855511
Réf. Fournisseur
2545120000
Réf. Commerciale
Weidmüller
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
20.4...264 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
20.4...52.8 V
type de tension d'actionnement:
AC
plage temporelle:
0.05...36000 s
fonction retardée à l'enclenchement:
Oui
fonction retardement du déclenchement:
Oui
fonction glissant à l'enclenchement:
Oui
fonction à contact fugitif:
Oui
fonction étoile/triangle:
Non
fonction formation d'impulsion:
Oui
fonction clignotement avec pause, temps fixe:
Oui
fonction clignotement avec impulsion, temps fixe:
Non
fonction cadencée avec pause, variable:
Non
fonction cadencée avec impulsion, variable:
Non
commande à distance possible:
Non
uniquement adapté pour commande à distance:
Non
enfichable sur un contacteur:
Non
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
20.4...264 V
nombre de sorties, retardées, contact inverseur:
1
sorties, commutable, retardées/non retardées:
Non
avec sortie de semiconducteur:
Non
adapté à un montage de profilés chapeaux:
Oui
largeur:
17.5 mm
hauteur:
98 mm
profondeur:
57.9 mm
appareil complet avec socle:
Non
montage du devant:
Non
matériau du contact:
argent-nickel (AgNi)
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
250...250 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
250...250 V
tension de fonctionnement CC:
30...30 V
type de tension de fonctionnement:
AC/DC
indice de protection (IP):
IP20