Weidmüller - Relais & Opto-coupleurs - 8869410000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
mode de pose - Rail DIN 35 mm
nombre de broches - 11
largeur - 27.2 mm
hauteur - 73.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Relais & Opto-coupleurs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248606375
Réf. Sonepar
00097860637
Réf. Fournisseur
8869410000
Réf. Commerciale
Weidmüller
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
nombre de broches:
11
largeur:
27.2 mm
hauteur:
73.5 mm
avec pinces amovibles:
Non
extension fonctionnelle possible:
Oui
profondeur:
41.5 mm