Weidmuller - Relais & Opto-coupleurs
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
nombre de broches - 8
largeur - 15.8 mm
hauteur - 77 mm
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4032248614448
Réf. Sonepar
00097861444
Réf. Fournisseur
8869490000
Réf. Commerciale
Weidmuller
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
nombre de broches
8
largeur
15.8 mm
hauteur
77 mm
avec pinces amovibles
Non
extension fonctionnelle possible
Oui
profondeur
61.5 mm
Prise pour relais débrochable industriel.