Weidmüller - Relais & Opto-coupleurs - 2618950000

CopieCopie
Weidmüller - Relais & Opto-coupleurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • largeur - 6.4 mm

  • hauteur - 89.6 mm

  • profondeur - 87.8 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4050118667585

Réf. Sonepar

00097866758

Réf. Fournisseur

2618950000

Réf. Commerciale

Weidmüller

finition du raccordement électrique:

fiche

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

largeur:

6.4 mm

hauteur:

89.6 mm

profondeur:

87.8 mm

Prise pour relais débrochable industriel.