Weidmuller - Relais & Opto-coupleurs
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - fiche
courant nominal - 6 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 24...24 V
type de tension d'actionnement - DC
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4050118670837
Réf. Sonepar
00097867083
Réf. Fournisseur
2618000000
Réf. Commerciale
Weidmuller
finition du raccordement électrique
fiche
courant nominal
6 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
24...24 V
type de tension d'actionnement
DC
avec pinces amovibles
Non
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
0...0 V
entraînement, polarité
polarisé
comportement de commutation de l'entraînement
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
1
avec contacts à guidage forcé
Non
type de contact de commutation
contact simple
appareil complet avec socle
Oui
avec affichage LED
Oui
indice de protection (IP)
IP20
largeur
6.4 mm
hauteur
89.4 mm
profondeur
87.8 mm
Prise et relais débrochables confectionnés. Circuit de commande et circuit de charge avec isolation électrique.