Weidmüller - Relais & Opto-coupleurs - 2662940000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée - 21.6...253 V
type de tension d'entrée - AC/DC
tension de sortie - 3...33 V
type de tension de sortie - DC
courant de fonctionnement nominal Ie - 3.5 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Relais & Opto-coupleurs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118698138
Réf. Sonepar
00097869813
Réf. Fournisseur
2662940000
Réf. Commerciale
Weidmüller
tension d'entrée:
21.6...253 V
type de tension d'entrée:
AC/DC
tension de sortie:
3...33 V
type de tension de sortie:
DC
courant de fonctionnement nominal Ie:
3.5 A
type de sortie numérique:
autre
avec affichage LED:
Oui