Weidmuller - Relais & Opto-coupleurs

Weidmuller - Relais & Opto-coupleurs

WEIDMULLER

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • courant nominal - 6 A

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 19.2...28.8 V

  • type de tension d'actionnement - AC

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4032248904808

Réf. Sonepar

00097890480

Réf. Fournisseur

1122770000

Réf. Commerciale

Weidmuller

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

courant nominal

6 A

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal Us CC

19.2...28.8 V

type de tension d'actionnement

AC

avec pinces amovibles

Non

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz

0...0 V

entraînement, polarité

polarisé

comportement de commutation de l'entraînement

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

1

avec contacts à guidage forcé

Non

type de contact de commutation

contact simple

appareil complet avec socle

Oui

avec affichage LED

Oui

indice de protection (IP)

IP20

largeur

6.4 mm

hauteur

89.6 mm

profondeur

87.8 mm

Prise et relais débrochables confectionnés. Circuit de commande et circuit de charge avec isolation électrique.