Weidmüller - Relais & Opto-coupleurs - 1123310000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
mode de pose - Rail DIN 35 mm
nombre de broches - 5
largeur - 6.4 mm
hauteur - 89.6 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Relais & Opto-coupleurs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248905317
Réf. Sonepar
00097890531
Réf. Fournisseur
1123310000
Marque
Weidmüller
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
nombre de broches:
5
largeur:
6.4 mm
hauteur:
89.6 mm
avec pinces amovibles:
Non
extension fonctionnelle possible:
Oui
profondeur:
87.8 mm
Les Atouts de l'article:
Prise pour relais débrochable industriel.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


