Weidmuller - Relais & Opto-coupleurs
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort
courant nominal - 8 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 19.2...28.8 V
type de tension d'actionnement - AC
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4032248905959
Réf. Sonepar
00097890595
Réf. Fournisseur
1123610000
Réf. Commerciale
Weidmuller
finition du raccordement électrique
raccordement par borne à ressort
courant nominal
8 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
19.2...28.8 V
type de tension d'actionnement
AC
avec pinces amovibles
Non
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
0...0 V
entraînement, polarité
polarisé
comportement de commutation de l'entraînement
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
2
avec contacts à guidage forcé
Non
type de contact de commutation
contact simple
appareil complet avec socle
Oui
avec affichage LED
Oui
indice de protection (IP)
IP20
largeur
12.8 mm
hauteur
90.5 mm
profondeur
87.8 mm
Prise et relais débrochables confectionnés. Circuit de commande et circuit de charge avec isolation électrique.