Weidmüller - Relais & Opto-coupleurs - 7760056348

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
mode de pose - Rail DIN 35 mm
nombre de broches - 5
largeur - 15.8 mm
hauteur - 73.3 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Relais & Opto-coupleurs
Voir tous les produits de cette sérieEAN
6944169739958
Réf. Sonepar
00097973995
Réf. Fournisseur
7760056348
Réf. Commerciale
Weidmüller
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
nombre de broches:
5
largeur:
15.8 mm
hauteur:
73.3 mm
avec pinces amovibles:
Non
extension fonctionnelle possible:
Non
profondeur:
29.2 mm