Weidmuller - Relais & Opto-coupleurs
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - fiche
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
nombre de broches - 14
largeur - 30.6 mm
hauteur - 101.8 mm
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
6944169772276
Réf. Sonepar
00097977227
Réf. Fournisseur
7760056363
Réf. Commerciale
Weidmuller
finition du raccordement électrique
fiche
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
nombre de broches
14
largeur
30.6 mm
hauteur
101.8 mm
avec pinces amovibles
Non
extension fonctionnelle possible
Oui
profondeur
42.7 mm
Prise pour relais débrochable industriel.