Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Weidmuller - Repérage de fils

Weidmuller - Repérage de fils

WEIDMULLER

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de rouleau

  • diamètre du conducteur - 16...500 mm

  • diamètre du câble - 10...317 mm

  • longueur - 4 mm

  • largeur - 11.3 mm

Minimum d'achat

  • 500 unité(s)

EAN

4008190122577

Réf. Sonepar

00097012257

Réf. Fournisseur

1568301639

Réf. Commerciale

Weidmuller

modèle

forme de rouleau

diamètre du conducteur

16...500 mm

diamètre du câble

10...317 mm

longueur

4 mm

largeur

11.3 mm

type

à paroi moyenne

crantage

sans

matériau

plastique

couleur

jaune

transparent

Non

avec zone de texte

Non

imprimé

lettres

mode de pose

autre

Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage