Weidmuller - Repérage de fils
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étiquette
diamètre du conducteur - 16...500 mm
diamètre du câble - 10...317 mm
longueur - 3 mm
largeur - 11.3 mm
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
4008190144784
Réf. Sonepar
00097014478
Réf. Fournisseur
0189400000
Réf. Commerciale
Weidmuller
modèle
étiquette
diamètre du conducteur
16...500 mm
diamètre du câble
10...317 mm
longueur
3 mm
largeur
11.3 mm
type
à paroi moyenne
matériau
plastique
couleur
noir
transparent
Non
avec zone de texte
Oui
imprimé
sans
mode de pose
différer
Les repères d'identification CLI-M sont poussés dans la bande de fixation et sécurisés avec des colliers de serrage. Ce système est particulièrement adapté aux conducteurs et aux câbles de grosse section.