Weidmuller - Repérage de fils
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
diamètre du conducteur - 16...500 mm
diamètre du câble - 10...317 mm
longueur - 4 mm
largeur - 11.3 mm
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
4008190398033
Réf. Sonepar
00097039803
Réf. Fournisseur
1733651526
Réf. Commerciale
Weidmuller
modèle
autre
diamètre du conducteur
16...500 mm
diamètre du câble
10...317 mm
longueur
4 mm
largeur
11.3 mm
type
à paroi moyenne
crantage
sans
matériau
plastique
couleur
jaune
transparent
Non
avec zone de texte
Non
imprimé
chiffres
mode de pose
autre
Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage