Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Weidmuller - Repérage de fils

Weidmuller - Repérage de fils

WEIDMULLER

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - blanc

  • longueur - 1 mm

  • transparent - Non

Minimum d'achat

  • 200 unité(s)

EAN

4032248478804

Réf. Sonepar

00097847880

Réf. Fournisseur

1880120000

Réf. Commerciale

Weidmuller

auto-adhésif

Oui

inscription

sans inscription

couleur

blanc

longueur

1 mm

transparent

Non

fluorescente

Non

magnétique

Non

sans halogène

Oui

largeur

17 mm

hauteur

6 mm

Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.