Weidmüller - Repérage de bornier - 1112910000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
imprimé - sans
direction du codage - horizontal et vertical
dimension de trame - 5 mm
couleur - blanc
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
48 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
Repères de blocs de jonction - Multicard
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248891689
Réf. Sonepar
00097889168
Réf. Fournisseur
1112910000
Réf. Commerciale
Weidmüller
imprimé:
sans
direction du codage:
horizontal et vertical
dimension de trame:
5 mm
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui