Weidmuller - Repérage de fils
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
diamètre du conducteur - 0.2...1.5 mm
diamètre du câble - 1.3...3 mm
longueur - 3 mm
largeur - 3.4 mm
Minimum d'achat
200 unité(s)
EAN
4008190011123
Réf. Sonepar
00097001112
Réf. Fournisseur
0252111520
Réf. Commerciale
Weidmuller
modèle
autre
diamètre du conducteur
0.2...1.5 mm
diamètre du câble
1.3...3 mm
longueur
3 mm
largeur
3.4 mm
type
à paroi moyenne
crantage
sans
matériau
plastique
couleur
jaune
transparent
Non
avec zone de texte
Non
imprimé
chiffres
mode de pose
autre
Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage