Weidmüller - Repérage de fils - 0473460201

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
imprimé - chiffres
direction du codage - horizontal
dimension de trame - 5 mm
couleur - blanc
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Repères de blocs de jonction - série Dekafix
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008190014520
Réf. Sonepar
00097001452
Réf. Fournisseur
0473460201
Réf. Commerciale
Weidmüller
imprimé:
chiffres
direction du codage:
horizontal
dimension de trame:
5 mm
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui
Repères pour étiquetage. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.