Weidmüller - Repérage de fils - 0253411647

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
diamètre du conducteur - 16...70 mm
diamètre du câble - 8...16 mm
longueur - 6 mm
largeur - 11 mm
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Repérage de fils
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008190017804
Réf. Sonepar
00097001780
Réf. Fournisseur
0253411647
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
autre
diamètre du conducteur:
16...70 mm
diamètre du câble:
8...16 mm
longueur:
6 mm
largeur:
11 mm
couleur:
jaune
type:
à paroi moyenne
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Non
imprimé:
lettres
mode de pose:
autre