Weidmüller - Repérage de fils - 0560001519

CopieCopie
Weidmüller - Repérage de fils

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étiquette

  • diamètre du conducteur - 0.2...1.5 mm

  • diamètre du câble - 1.3...3 mm

  • longueur - 3 mm

  • largeur - 3.4 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008190019129

Réf. Sonepar

00097001912

Réf. Fournisseur

0560001519

Marque

Weidmüller

modèle:

étiquette

diamètre du conducteur:

0.2...1.5 mm

diamètre du câble:

1.3...3 mm

longueur:

3 mm

largeur:

3.4 mm

couleur:

jaune

type:

à paroi moyenne

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Non

imprimé:

chiffres

mode de pose:

autre

Repérage de fils

Les Atouts de l'article:

Tige plastique pour fixer les repères sur un conducteur. Confectionné avec repères CLI-X.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.