Weidmüller - Repérage de fils - 1568251673

CopieCopie
Weidmüller - Repérage de fils

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de rouleau

  • diamètre du conducteur - 1.5...4 mm

  • diamètre du câble - 2.5...5 mm

  • longueur - 3 mm

  • largeur - 4.2 mm

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Repères de fils et câbles - CableLine

Voir tous les produits de cette série

EAN

4008190019334

Réf. Sonepar

00097001933

Réf. Fournisseur

1568251673

Réf. Commerciale

Weidmüller

modèle:

forme de rouleau

diamètre du conducteur:

1.5...4 mm

diamètre du câble:

2.5...5 mm

longueur:

3 mm

largeur:

4.2 mm

couleur:

jaune

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Non

imprimé:

lettres

mode de pose:

autre

Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage