Weidmüller - Repérage de fils - 1568301505

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de rouleau
diamètre du conducteur - 16...500 mm
diamètre du câble - 10...317 mm
longueur - 4 mm
largeur - 11.3 mm
Emballage et conditions
500 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
Repères de fils et câbles - CableLine
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008190023287
Réf. Sonepar
00097002328
Réf. Fournisseur
1568301505
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
forme de rouleau
diamètre du conducteur:
16...500 mm
diamètre du câble:
10...317 mm
longueur:
4 mm
largeur:
11.3 mm
couleur:
jaune
type:
à paroi moyenne
crantage:
sans
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Non
imprimé:
chiffres
mode de pose:
autre