Weidmüller - Repérage de fils - 0252711566

CopieCopie
Weidmüller - Repérage de fils

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • diamètre du conducteur - 1.5...4 mm

  • diamètre du câble - 2.5...5 mm

  • longueur - 6 mm

  • largeur - 4.2 mm

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008190028282

Réf. Sonepar

00097002828

Réf. Fournisseur

0252711566

Marque

Weidmüller

modèle:

autre

diamètre du conducteur:

1.5...4 mm

diamètre du câble:

2.5...5 mm

longueur:

6 mm

largeur:

4.2 mm

couleur:

jaune

type:

à paroi moyenne

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Non

imprimé:

chiffres

mode de pose:

autre

Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage