Weidmüller - Repérage de fils - 0648001671

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étiquette
diamètre du conducteur - 0.4...1.5 mm
diamètre du câble - 2...3 mm
longueur - 3 mm
largeur - 4 mm
Emballage et conditions
200 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Repérage de fils
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008190034931
Réf. Sonepar
00097003493
Réf. Fournisseur
0648001671
Marque
Weidmüller
modèle:
étiquette
diamètre du conducteur:
0.4...1.5 mm
diamètre du câble:
2...3 mm
longueur:
3 mm
largeur:
4 mm
couleur:
jaune
type:
à paroi moyenne
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Non
imprimé:
lettres
mode de pose:
autre


