Weidmuller - Repérage de fils
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
longueur - 0.025 mm
transparent - Non
magnétique - Non
largeur - 32 mm
Minimum d'achat
3000 unité(s)
EAN
4050118625547
Réf. Sonepar
00097003548
Réf. Fournisseur
2621500000
Réf. Commerciale
Weidmuller
couleur
blanc
longueur
0.025 mm
transparent
Non
magnétique
Non
largeur
32 mm
hauteur
20 mm
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.