Weidmüller - Repérage de fils - 0648201508

CopieCopie
Weidmüller - Repérage de fils

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étiquette

  • diamètre du conducteur - 3...4 mm

  • diamètre du câble - 4...5 mm

  • longueur - 3 mm

  • largeur - 6 mm

Emballage et conditions

  • 200 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4008190039301

Réf. Sonepar

00097003930

Réf. Fournisseur

0648201508

Réf. Commerciale

Weidmüller

modèle:

étiquette

diamètre du conducteur:

3...4 mm

diamètre du câble:

4...5 mm

longueur:

3 mm

largeur:

6 mm

type:

à paroi moyenne

matériau:

plastique

couleur:

jaune

transparent:

Non

avec zone de texte:

Non

imprimé:

chiffres

mode de pose:

autre

Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage