Weidmüller - Repérage de fils - 0523060081

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
imprimé - chiffres
direction du codage - horizontal
dimension de trame - 5 mm
couleur - blanc
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Repères de blocs de jonction - série Dekafix
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008190075873
Réf. Sonepar
00097007587
Réf. Fournisseur
0523060081
Réf. Commerciale
Weidmüller
imprimé:
chiffres
direction du codage:
horizontal
dimension de trame:
5 mm
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui