Weidmüller - Repérage de fils - 0559900000

CopieCopie
Weidmüller - Repérage de fils

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • diamètre du conducteur - 0.2...1.5 mm

  • diamètre du câble - 1.3...3 mm

  • longueur - 150 mm

  • largeur - 2 mm

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Repères de fils et câbles - CableLine

Voir tous les produits de cette série

EAN

4008190081645

Réf. Sonepar

00097008164

Réf. Fournisseur

0559900000

Réf. Commerciale

Weidmüller

modèle:

autre

diamètre du conducteur:

0.2...1.5 mm

diamètre du câble:

1.3...3 mm

longueur:

150 mm

largeur:

2 mm

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

autre

couleur:

rouge

transparent:

Non

avec zone de texte:

Non

imprimé:

chiffres

mode de pose:

autre

Tige plastique pour fixer les repères sur un conducteur. Confectionné avec repères CLI-X.