Weidmüller - Repérage de fils - 0632161203

CopieCopie
Weidmüller - Repérage de fils

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • imprimé - symboles

  • direction du codage - horizontal

  • dimension de trame - 6.5 mm

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4008190087227

Réf. Sonepar

00097008722

Réf. Fournisseur

0632161203

Réf. Commerciale

Weidmüller

imprimé:

symboles

direction du codage:

horizontal

dimension de trame:

6.5 mm

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

Repères pour étiquetage. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.