Weidmuller - Repérage de fils
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étiquette
diamètre du conducteur - 1.5...4 mm
diamètre du câble - 2.5...5 mm
longueur - 4.2 mm
largeur - 4.2 mm
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4008190147716
Réf. Sonepar
00097014771
Réf. Fournisseur
0572901648
Réf. Commerciale
Weidmuller
modèle
étiquette
diamètre du conducteur
1.5...4 mm
diamètre du câble
2.5...5 mm
longueur
4.2 mm
largeur
4.2 mm
type
à paroi moyenne
matériau
plastique
couleur
jaune
transparent
Non
avec zone de texte
Non
imprimé
lettres
mode de pose
autre
Tige plastique pour fixer les repères sur un conducteur. Confectionné avec repères CLI-X.