Weidmüller - Repérage de fils - 0252111647

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- modèle - autre 
- diamètre du conducteur - 0.2...1.5 mm 
- diamètre du câble - 1.3...3 mm 
- longueur - 3 mm 
- largeur - 3.4 mm 
Emballage et conditions
- 200 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Repérage de fils
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008190151492
Réf. Sonepar
00097015149
Réf. Fournisseur
0252111647
Marque
Weidmüller
modèle:
autre
diamètre du conducteur:
0.2...1.5 mm
diamètre du câble:
1.3...3 mm
longueur:
3 mm
largeur:
3.4 mm
couleur:
jaune
type:
à paroi moyenne
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Non
imprimé:
lettres
mode de pose:
autre


