Weidmuller - Repérage de fils
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
imprimé - autre
direction du codage - horizontal
dimension de trame - 5 mm
couleur - blanc
sans halogène - Oui
Minimum d'achat
1000 unité(s)
EAN
4008190397111
Réf. Sonepar
00097039711
Réf. Fournisseur
1609801044
Réf. Commerciale
Weidmuller
imprimé
autre
direction du codage
horizontal
dimension de trame
5 mm
couleur
blanc
sans halogène
Oui
Repères pour étiquetage. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.