Weidmüller - Repérage de fils - 1686150000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - jaune
longueur - 0.08 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Repérage de fils
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008190492458
Réf. Sonepar
00097049245
Réf. Fournisseur
1686150000
Marque
Weidmüller
auto-adhésif:
Oui
inscription:
sans inscription
couleur:
jaune
longueur:
0.08 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
38 mm
hauteur:
11 mm
Les Atouts de l'article:
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


