Weidmuller - Repérage de fils
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - blanc
longueur - 1 mm
transparent - Non
Minimum d'achat
80 unité(s)
EAN
4008190892326
Réf. Sonepar
00097089232
Réf. Fournisseur
1699880000
Réf. Commerciale
Weidmuller
auto-adhésif
Oui
inscription
sans inscription
couleur
blanc
longueur
1 mm
transparent
Non
fluorescente
Non
magnétique
Non
sans halogène
Oui
largeur
27 mm
hauteur
12.5 mm
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.