Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Weidmüller - Repérage de fils - 1712500005

CopieCopie
Weidmüller - Repérage de fils

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • diamètre du conducteur - 16...500 mm

  • longueur - 5.5 mm

  • largeur - 9.9 mm

  • couleur - argent

Emballage et conditions

  • 200 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Repères de fils et câbles - WSM

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4008190947231

Réf. Sonepar

00097094723

Réf. Fournisseur

1712500005

Marque

Weidmüller

modèle:

autre

diamètre du conducteur:

16...500 mm

longueur:

5.5 mm

largeur:

9.9 mm

couleur:

argent

type:

à paroi moyenne

matériau:

acier inoxydable

transparent:

Non

avec zone de texte:

Non

imprimé:

chiffres

mode de pose:

différer

Repérage de fils

Les Atouts de l'article:

Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.