Weidmüller - Repérage de fils - 1712500009

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
diamètre du conducteur - 16...500 mm
longueur - 5.5 mm
largeur - 9.9 mm
couleur - argent
Emballage et conditions
200 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Repères de fils et câbles - WSM
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008190947279
Réf. Sonepar
00097094727
Réf. Fournisseur
1712500009
Marque
Weidmüller
modèle:
autre
diamètre du conducteur:
16...500 mm
longueur:
5.5 mm
largeur:
9.9 mm
couleur:
argent
type:
à paroi moyenne
matériau:
acier inoxydable
transparent:
Non
avec zone de texte:
Non
imprimé:
chiffres
mode de pose:
différer
Les Atouts de l'article:
Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


