Weidmuller - Repérage de fils
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du câble - 14...27 mm
longueur - 25.4 mm
largeur - 95.2 mm
type - à paroi moyenne
matériau - plastique
Minimum d'achat
1000 unité(s)
EAN
4064675260998
Réf. Sonepar
00097526099
Réf. Fournisseur
2799230000
Réf. Commerciale
Weidmuller
diamètre du câble
14...27 mm
longueur
25.4 mm
largeur
95.2 mm
type
à paroi moyenne
matériau
plastique
couleur
blanc
transparent
Non
avec zone de texte
Oui
imprimé
sans
Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage