Weidmüller - Repérage de fils - 0251310006

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
diamètre du conducteur - 2.5...16 mm
diamètre du câble - 4...10 mm
longueur - 4 mm
largeur - 7 mm
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Repérage de fils
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248008018
Réf. Sonepar
00097800801
Réf. Fournisseur
0251310006
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
autre
diamètre du conducteur:
2.5...16 mm
diamètre du câble:
4...10 mm
longueur:
4 mm
largeur:
7 mm
type:
à paroi moyenne
matériau:
plastique
couleur:
blanc
transparent:
Non
avec zone de texte:
Non
imprimé:
chiffres
mode de pose:
autre